Beli hinolux indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led)atribut:
- Correlated Color Temperature (Kelvin): 6000
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- NERO Electric Smart Emergency LED Exit Lampatribut:
- Led / Cri: Cree - USA / > 80
- Mode: Maintained
- Rated Dur: Minimum 3 Hours
- Type: Emergency Exit Light - 220-240V / 50/60 Hz
- Pow. C.: 10V 120mAh
- Battery: 3.6V 0.9Ah High Temp. Nickel Cadmium (-10°C to +70°C)
- CCT: 6000K Daylight
- Dimensions (mm): 365 x 230 x 45
- Lifetime: 30000 Hours
- Luminous Flux: 180 lm
- Safety: Low volt cut-off preventing battery over discharge
- NERO Electric Spark Contact Trackatribut:
- Type: Surface Mounted Track
- NERO Electric Spark LED Track Lightatribut:
- Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
- CCT: 5000K Daylight / 4000K Coolwhite / 3000K Warmwhite
- Lifetime: 30000 hours
- In-Lite Track Light DIP CCTDeskripsi:INTA277 TRACK LIGHTEquiped with rotating arm to easily adjust lighting angle, suitable for most decorative styles, available in many sizes, ultra long life, easy to install and maintain, and low maintenance cost. Non-dimmable.atribut:
- Beam Angle (°): 24
- CRI: ≥80
- Color: Tri Color (3000, 4000, 6500)
- Frequency (Hz): 50/60
- IP Rating: IP20 (for Indoor)
- Lifespan (hour): 15000
- Voltage (V): AC 220-240
- Allumia Spotlight AdjustableDeskripsi:Allumia Spotlight Produk lampu yang ideal, ditambahkan pencahayaan yang terang untuk barang yang ditampilkan atau di pajang. Dapat digunakan sebagai pengganti lampu halogen / cup lamp. Waktu hidup yang lebih panjang hingga 15.000 jam, menghemat energi lebih dari 80%. Driver yang cerdas, dapat kompatibel dengan elektronik 12v yang ada. Kelebihan Allumia Panel Light: -Tidak ada radiasi UV atau IR -Kecerahan tinggi SMD LED -Energi tinggi dengan konsumsi daya yang rendah -Umur yang lebih panjang -Peningkatan panas yang lebih stabil Spesifikasi : Daya listrik : 8W Bentuk : Kotak Voltase : AC 220 - 240 V Lumens : 560 lm Size : 90x75x63mm Suhu warna : 3000k Kuning / 6500k Putih Efek cahaya : Warm White / Cool White Garansi Resmi Allumia 2 tahunatribut:
- Wattage (W): 8
- ECLAT LED Track LightDeskripsi:Pencahayaan Track/Rel adalah metode pencahayaan di mana lampu dipasang di mana saja pada perangkat Track/Rel yang berisi konduktor listrik. Ini berbeda dengan mengarahkan kabel listrik secara langsung ke posisi lampu individual. Track dapat dipasang ke langit-langit atau dinding, memanjang ke bawah balok, atau melintang melintasi kasau atau balok. Mereka juga dapat digantung dengan tongkat dari tempat-tempat tinggi seperti langit-langit berkubah. Pencahayaan Track biasanya dipadukan dengan lampu arah dengan reflektor, seperti lampu sorot, yang umum digunakan untuk menyorot Lukisan atau titik yang ingin ditonjolkan pada ruangan.atribut:
- Beam Angle (°): 24
- Ra: >90
- Standard: SNI IEC 60598-2.4:2012, NPB 101-116-190077
Daftar Harga hinolux indonesia Terbaru January 2026
| HINOLUX Lampu Sorot LED Track Light (Bohlam Led) | Rp179.900 |
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight) | Rp109.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| LIGHTSPRO Lampu LED Bohlam (Bohlam Lampu) | Rp16.900 |
| LIGHTSPRO Lampu LED Bohlam | Rp16.900 |
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp109.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101558813-1.jpg)

/bdP110142409-1.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)
/47P102293151-2.jpg)

/P101004086-1.jpg)

/p0P102121900-2.jpg)

/P102121979-1.jpg)